Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelverlängerung SPV 075-6 S8 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spindelverlängerung SPV 075-6 S8 Pferd
Spindelverlängerung SPV 075-6 S8 Pferd
Spindelverlängerung SPV 075-6 S8 Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220185278
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100358
EAN/GTIN:
     4007220185278
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Spindelverlängerung • Zur Verlängerung der Schäfte von Schleif- und Frässtiften Hinweis: Die Verlängerung ist nur für den Handeinsatz in Verbindung mit geeigneten Druckluft-, Elektroantrieben oder Biegwellenhandstücken für Werkzeuge mit Standardschäften geeignet. Das Einspannen einer zweiten Verlängerung oder von Werkzeugen mit überlangen Schäften ist nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
120 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Schaft-Ø:
6 mm
Werkzeugaufnahme:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: verlängerung druckluftmotor, Verlängerung, für, Antriebsspindeln, Spindelverlängerung, Frässtift, HM-Frässtift, Zubehör für Frässtifte, Spindelverlängerung für Frässtifte, Frässstift-Spindelverlängerung, Frässstift-Zubehör, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 5,00*
ab € 93,19*
€ 113,20*
€ 4,90*
ab € 93,13*
€ 115,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,34*
€ 115,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,53*
€ 117,02*
Lager 214
79
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 137,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.