Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPV 75-6 S8, Pferd Verlängerung SPV 75-6 S8 87100358


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538329
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100358
EAN/GTIN:
     4007220185278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SPV 75-6 S8, Verlängerung SPV 75-6 S8 87100358, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
119 GRAMM
Max. Spindel-ø:
12 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inkl. Spannzange ø:
6 mm
Länge Aufnahmezapfen L2:
30
Max. RPM:
20000 RPM
Spannzangengruppe:
10
Werkzeugaufnahme Bo. ø [mm]:
6
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPV 75-6 S8
Weitere Suchbegriffe: Verlaengerung, VERLÄNGERUNG, RÜGGEBERG, 4007220185278, 1479763
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 111,34*
1 Tag
94
€ 5,00*
ab € 92,88*
€ 111,37*
€ 4,90*
ab € 91,15*
€ 111,99*
8 Tage
85
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 113,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 113,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.