Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm PFERD
Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm PFERD
Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm PFERD
Artikel-Nr.:
     214G-4007220164730
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     50 ETT 110-A16Q
EAN/GTIN:
     4007220164730
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftöpfe rüggeberg
Schleiftopf SG STEELOX für Stahl und Edelstahl • Korund (A16) • Mittelhart • Für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Flächenschliff • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl (INOX)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
55 mm
Außen-Ø:
110 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8600 min-1
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90, Schleifmittel, Pferd, Härte, QR4026679, mittlere, Schleif-Topf, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
2
€ 5,00*
ab € 10,98*
€ 13,66*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 13,95*
2
€ 4,90*
ab € 10,92*
€ 14,10*
3 Tage
64
1
€ 4,79*
ab € 11,18*
€ 14,28*
Lager 214
417
1
€ 4,30*
ab € 15,64*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.