Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007220113431 Herst.-Nr.: 61721101 EAN/GTIN: 4007220113431 |
| |
|
| | |
| X-LOCK-Trennscheibe PSF STEELOX für Stahl und Edelstahl • Hohe Trennleistung und gute Standzeit • X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel • Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich • Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt • Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Stärke: | 1 mm | Außen-Ø: | 125 mm | Tellerform: | gerade | max. Drehzahl: | 12200 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,20* | € 1,56* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,22* | € 1,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,28* | € 1,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,62* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|