Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Abfallsammler BigBox 20l ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Abfallsammler BigBox 20l ED
Einbau-Abfallsammler BigBox 20l ED
Artikel-Nr.:
     214G-4007126372017
Herst.-Nr.:
     3720-10
EAN/GTIN:
     4007126372017
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Einbau-Abfallsammler AS Big Box 15/20 • Metallteile in Edelstahl • Kunststoffteile in braun • Eingebauter Swing • Automatischer Feder-Hubdeckel • Auszugschienen mit Vollauszug • Gedämpfte Scharniere bis max. 10 Newton • Seitenwandmontage, links- wie rechts möglich Lieferung: Inklusive 1 Inneneimer. Hinweis: Für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür. Nicht geeignet für gedämpfte Scharniere!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,8 kg
Fassungsvermögen:
20 l
Maße B x T x H:
306 x 306 x 450 mm
Schrankbreite min.:
400 mm
Schrankbreite max.:
900 mm
Schranktiefe min.:
306 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,94*
€ 57,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 133,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.