| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007105007824 Herst.-Nr.: 02780E EAN/GTIN: 4007105007824 |
| |
|
| | |
| Landschaftsbesen mit Stiel • Großer, leichter Laubbesen • Für alle Großflächen im Garten und Zusammenrechen von Laub- und Gartenabfällen • 30 Zinken • Widerstandsfähiger Kunststoff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | mit Stiel | Gesamtlänge: | 1960 mm | Stiellänge: | 1400 mm | Arbeitsbreite: | 780 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,8619* | € 50,6119* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,44* | € 51,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,34* | € 51,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,85* | € 51,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,83* | € 58,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|