| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006825584356 Herst.-Nr.: 2342190 EAN/GTIN: 4006825584356 |
| |
|
| | |
| Nass-Trockensauger TC-VC 1930 SA Ausstattung: • Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil • Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen • Große Räder und Rollen für einfachen Transport • Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten • Kabelhalterung im Gehäuse integriert • Automatische Gerätesteckdose • Wasserablassschraube zum Ablassen des aufgesaugten Wassers • Schlauchsystem mit Ø 36mm bietet hohen Luft- und Schmutzdurchsatz • Inkl. Plastiksaugschlauch und zweiteiligem Verlängerungsrohr • Inkl. Kombidüse für Teppich- und Glattböden und Fugendüse • Inkl. Schaumstofffilter & Faltenfilter Technische Daten: • Netzanschluss 220-240 V | 50/60 Hz • Leistung 1500 W • Max. Saugleistung 190 mbar • Behältervolumen 30 L • Saugschlauchlänge 2.5 m • Saugschlauchdurchmesser 36 mm • Netzkabellänge 3 m • Max. Leistung Steckdose 230 V 2000 W • Schalldruckpegel Lpa 78 dB (A) Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 5,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, einhell trockensauger, boden staubsauger, Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Sauger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,41* | € 113,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,29* | € 115,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,28* | € 132,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,47* | € 139,78* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,28* | € 144,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|