Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgenerator HGG 171 Niro (DE/AT) Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgenerator HGG 171 Niro (DE/AT) Beschaffungsartikel
Heißluftgenerator HGG 171 Niro (DE/AT) Beschaffungsartikel
Heißluftgenerator HGG 171 Niro (DE/AT) Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006825502183
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2330435
EAN/GTIN:
     4006825502183
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gasheizautomat
Gasheizer
Heißluftgenerator HGG 171 Niro • Gehäuse aus Nirostablech • Tragegriff • Heizmantel aus verzinktem Stahlblech • Piezozündung • Ein-/ Ausschalter für Lüfter • Rückbrandsicherung • Piezoelektrische Flammsicherung • Gasschlauch • Druckregler 300 mbar • Gasventilknopf • Magnetventil • Netzleitung • Gasflasche 5 kg - 11 kg - Propan-Butan Gasflasche • Gastyp Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch • Netzanschluss 230 V | 50 Hz Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4,7 kg
Abmessung:
445 x 215 x 330 mm
Leistung:
Ventilator 38 W
Weitere Suchbegriffe: Gasheizgeräte, Gasheizstrahler, Propanheizer, einhell elektroheizer, elektroheizer, gasheizer gebläse, Heißluftgenerator, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 90,78*
€ 114,13*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 94,0969*
€ 117,5069*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 145,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.