Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teerverteiler ALU 660 mm S-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teerverteiler ALU 660 mm S-Profil
Teerverteiler ALU 660 mm S-Profil
Teerverteiler ALU 660 mm S-Profil
Artikel-Nr.:
     214G-4005827655026
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG40001
EAN/GTIN:
     4005827655026
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler
Aluminium-Teerverteiler SIEGER • S-Profil • Angeschraubter Aluminium-Bügel • Verzinkte Dülle Lieferung: Ohne Stiel. Hinweis: Passender Stiel EAN 4010162364120 Hersteller: Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG, Goethestr. 27, 58313 Herdecke, DE, +492330601101, vlasic@idealspaten.com
Weitere Informationen:
Markenname:
Ideal
Breite:
660 mm
Tiefe:
90 mm
Dülle:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Teerverteiler, Alu-Teerverteiler, Asphaltverteiler, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,45*
€ 48,46*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 36,48*
€ 49,83*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 41,01*
€ 55,66*
6 Tage
17
€ 7,60*
ab € 41,70*
€ 56,32*
Lager 214
17
€ 4,30*
ab € 45,39*
€ 62,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.