| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827400916 Herst.-Nr.: WEG40038 EAN/GTIN: 4005827400916 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Betonverteiler SIEGER • Beidseitig geschlossen • Enden hochgestellt • Stufenlos einstellbar • Gelenk-Stielhalterung mit verzinkter Dülle Lieferung: Ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Breite: | 1400 mm | Tiefe: | 100 mm | Dülle: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Betonverteiler, Verteiler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,96* | € 120,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,01* | € 121,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,61* | € 126,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,24* | € 128,84* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,84* | € 133,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|