Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Elektronik-Wasserwaage 196-2 IP65 122cm Stabila
Artikel-Nr.:
     214G-4005069176730
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17673
EAN/GTIN:
     4005069176730
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic • Aluminium-Rechteckprofil • 2 gefräste Messflächen • Stoßdämpfende Endkappen • Durchgrifföffnung • Anzeige in °, %, mm/m, in/ft • Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse • Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° • HOLD-Funktion • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2° Lieferung: Mit Transporttasche.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
122 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 224,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,79*
€ 224,12*
Frei Haus
ab € 197,32*
€ 225,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,60*
€ 228,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 240,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.