Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005069176716 Herst.-Nr.: 17671 EAN/GTIN: 4005069176716 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic • Aluminium-Rechteckprofil • 2 gefräste Messflächen • Stoßdämpfende Endkappen • Durchgrifföffnung • Anzeige in °, %, mm/m, in/ft • Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse • Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° • HOLD-Funktion • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2° Lieferung: Mit Transporttasche. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 81 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Wasserwaage, Wasserwaagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wasserwaage stabila, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, STABILA, Elektronik-Wasserwaage, QR4029690, wasserwaagen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,66* | € 182,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,60* | € 188,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,62* | € 189,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,56* | € 199,15* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,99* | € 215,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|