Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2000 mm
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2000 mm
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x2000 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338615420
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615420
EAN/GTIN:
     4004338615420
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 38 mm, sendzimirverzinkt, grün beschichtet • Innen und außen sendzimirverzinkt, anschließend kunststoffbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
38 mm
für Geflechthöhe:
1500 mm
Spanndrahthalter:
3
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Pfosten, Metall-Zaunpfahl, Alberts, Pfahl, Metall-Pfahl, GAH, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,16002*
€ 84,72*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 71,91924*
€ 91,92924*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 74,94*
€ 95,87004*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,14*
€ 97,45002*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 77,35002*
€ 151,75002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,75002*
€ 180,58252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,15002*
€ 176,29852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,68*
€ 166,2192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,33004*
€ 159,85275
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,62002*
€ 103,07782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,35002*
€ 92,04652
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,89167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.