Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x1500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x1500 mm
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x1500 mm
Alberts Zaunpfähle fvz grün-besch. 38x1500 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338615406
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615406
EAN/GTIN:
     4004338615406
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfahl, 38 mm, sendzimirverzinkt, grün beschichtet • Innen und außen sendzimirverzinkt, anschließend kunststoffbeschichtet, RAL 6005 Moosgrün • Inklusive Pfostenkappe und Spanndrahthalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
38 mm
für Geflechthöhe:
1000 mm
Spanndrahthalter:
3
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Pfosten, Metall-Zaunpfahl, Alberts, Pfahl, Metall-Pfahl, GAH, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 57,6966*
€ 73,51662*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 62,27004*
€ 79,32*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,25004*
€ 81,91002*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 64,67004*
€ 82,46004*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 64,19004*
€ 135,38004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,38004*
€ 161,10225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,51004*
€ 156,49695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,26004*
€ 146,67945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,95*
€ 141,5505
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,48004*
€ 85,06125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,19004*
€ 76,38615
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,69834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.