Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen
Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen
Ersatzbelag Hydroschwamm 140x280x30mm ger. Kronen
Artikel-Nr.:
     214G-4004199391426
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     391428-18554
EAN/GTIN:
     4004199391426
Suchbegriffe:
Reibebrettbelag
Reibebrettbelag, verklebbar • Verklebbar, nicht selbstklebend • Für Kunststoff-Reibebretter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
280 mm
Material:
Hydroschwamm gerastert
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbelag, Ersatzbeläge, Belag für Reibebrett, Ersatz-Belag für Reibebretter, Hydroschwamm für Reibebrett, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,85*
1
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,87*
1
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,87*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,92*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.