| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4004199381427 Herst.-Nr.: 381428-18554 EAN/GTIN: 4004199381427 |
| |
|
| | |
| Reibebrettbelag, verklebbar • Verklebbar, nicht selbstklebend • Für Kunststoff-Reibebretter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 280 mm | Material: | Hydroschwamm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,07* | € 1,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,14* | € 1,65* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,26* | € 1,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,41* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|