Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag Zellgummi 140x280x10mm schw. Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag Zellgummi 140x280x10mm schw. Kronen
Ersatzbelag Zellgummi 140x280x10mm schw. Kronen
Ersatzbelag Zellgummi 140x280x10mm schw. Kronen
Artikel-Nr.:
     214G-4004199341421
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     341428-18554
EAN/GTIN:
     4004199341421
Suchbegriffe:
Ausfugbrett-Belag
Ausfugbrettbelag
Reibebrettbelag
Reibebrettbelag, verklebbar • Verklebbar, nicht selbstklebend • Für Kunststoff-Reibebretter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
280 mm
Material:
Zellgummi, schwarz
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbelag, Holzreibebrett, Glättebrett, Reibebrett, Abziehbrett, Ersatzbeläge, Feinputz-Ersatzbelag, Belag für Reibebrett, Ersatz-Belag für Reibebretter, Zellgummiauflage für Reibebrett, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,96*
1
€ 9,80*
ab € 1,35*
€ 1,98*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,06*
Lager 214
42
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.