Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrettbelag 120x240mm10mm Zellg.schwarz Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrettbelag 120x240mm10mm Zellg.schwarz Kronen
Reibebrettbelag 120x240mm10mm Zellg.schwarz Kronen
Reibebrettbelag 120x240mm10mm Zellg.schwarz Kronen
Artikel-Nr.:
     214G-4004199341223
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     3412241
EAN/GTIN:
     4004199341223
Suchbegriffe:
Reibebrettbelag
Reibebrettbelag, verklebbar • Verklebbar, nicht selbstklebend • Für Kunststoff-Reibebretter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
240 mm
Material:
Zellgummi, schwarz
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrettbeläge, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,64*
1
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,65*
1
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,65*
2 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,74*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.