| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4004199301227 Herst.-Nr.: 301224 EAN/GTIN: 4004199301227 |
| |
|
| | |
| Reibebrettbelag, verklebbar • Verklebbar, nicht selbstklebend • Für Kunststoff-Reibebretter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 240 mm | Material: | Hartfilz | Breite: | 120 mm | Höhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibebrettbeläge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,81* | € 2,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,88* | € 2,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,90* | € 2,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,01* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|