Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzieher 28x50cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufzieher 28x50cm Kronen
Aufzieher 28x50cm Kronen
Aufzieher 28x50cm Kronen
Artikel-Nr.:
     214G-4004199202852
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     202850
EAN/GTIN:
     4004199202852
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Aufzieher Reibfix-Krone • Leicht und griffsympathisch • Kein Verziehen durch Feuchtigkeit • Putz klebt nicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
500 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett kronen, holz reibebrett, Kunststoff-Reibebrett, Glättebrett, Aufzieher, Abziehbrett, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 8,46*
1 Tag
63
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 8,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 8,62*
1 Tag
63
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,65*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.