| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003984210010 Herst.-Nr.: 70900 000 EAN/GTIN: 4003984210010 |
| |
|
| | |
| Flachverbinder schwere Ausführung • Materialstärke: 2,5 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: sendzimirverzinkt • CE-Kennzeichnung, EN 10346, DoP–005 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 96 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Verbindungsblech, Verbindungsbleche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,99* | ab € 0,3199* | € 0,4649* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 8,90* | ab € 0,34649* | € 0,49649* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,67* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,73* | € 1,44* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,79* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|