| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718356489 Herst.-Nr.: 123008 EAN/GTIN: 4003718356489 |
| |
|
| | |
| Benzin-Rasenmäher 4.62 SPI-A PLUS classic • 3-in-1-Funktion: Mähen, Fangen und Mulchen • Elektrostart über Zündschlüssel mit moderner Lithium-Technologie • Optimale Mäh- und Fangergebnisse durch aerodynamische Gehäuseform mit hohem Auswurfkanal • Fangbox mit Füllstandsanzeige und großer Entleeröffnung • Hinterradantrieb 1-Gang, ca. 3,5 km/h • Praktischer Fronttragegriff • Zentrale Schnitthöhenverstellung • Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff • Kugelgelagerte Räder für leichtes schieben Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 34,1 kg | Drehzahl: | 2850 U/min | Motor: | AL-KO Pro 170 QSS E-Start | Schnittbreite: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,66* | € 601,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 519,60* | € 612,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|