| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718059533 Herst.-Nr.: 113692 EAN/GTIN: 4003718059533 |
| |
|
| | |
| Benzin-Motorsense BC 223 B, Hüftschutz • Für leichte bis mittelschwere Mäharbeiten von Gras, Unkraut usw. • Leicht und handlich • Solider, startfreudiger Motor mit elektronischer Zündung und doppelt gelagerter Kurbelwelle • Gerader Schaft mit robustem Winkelgetriebe • Aluminiumholm • Verstellbarer Handgriff zur präzisen Führung • Inklusive gepolstertem Tragegurt mit Hüftschutz • Doppelfaden: Ø 2,5 mm • Fadennachstellung: TIP-Automatik • Tankgemisch: 50:1 • Lieferumfang: Fadenspule 410 mm • 3-Zahn Messerblatt 250 mm Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 6,2 kg | Leistung: | 0,7 kW | Motor: | 2-Takt 22,55 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 159,41* | € 195,58* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,36* | € 197,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,47* | € 207,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|