| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003482141823 Herst.-Nr.: 14182 EAN/GTIN: 4003482141823 |
| |
|
| | |
| Fenstersicherung FSA 2020 • Fensteralarm mit 110 Dezibel • Mit einem stabilen Schwenkriegel • Leichte Selbstmontage • Mindest-Montagebreite: 23 mm • Für Fenster aus Stahl, Kunststoff, Aluminium und Holz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Türkei | Farbe: | weiß | Typ: | FSA 2020 W SB | Alarmlautstärke: | 110 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 6,90* | ab € 13,47* | € 19,02* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Karton | € 4,79* | ab € 13,48* | € 19,04* | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,90* | ab € 13,01* | € 19,45* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,42* | € 20,31* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 14,42* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|