| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003318024788 Herst.-Nr.: 02478 EAN/GTIN: 4003318024788 |
| |
|
| | |
| Messing-Hangschloss Nr. 85 • Mit gehärtetem Bügel • HB = hoher Bügel • Schlüssel Anzahl: 2 • Material Schlosskörper: Messing massiv • Verriegelungsart: automatisch ohne Schlüssel • Doppelte Verriegelung • Schließungsart: Präzisions-Stiftzylinder • Sicherheitslevel: 5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | gleichschließend | Abmessung: | 50 mm | Schließung: | 2745 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,75* | € 26,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,07* | € 27,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,65* | € 34,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,66* | € 36,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,41* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|