Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON VR 410 TB200mL EGFD Flächendichtung Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEROSON VR 410 TB200mL EGFD Flächendichtung Henkel
TEROSON VR 410 TB200mL EGFD Flächendichtung Henkel
Artikel-Nr.:
     214G-4002872126921
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     800110
EAN/GTIN:
     4002872126921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Flächendichtung
Gehäuse- und Flanschdichtung Fluid-D, VR 410 Eigenschaften: • Auf Harz basierender Flächendichtstoff • Kann mit Pinsel oder Tuch aufgetragen und leicht demontiert werden • Bleibt plastisch und härtet nicht aus. • Gegenüber Motorölen und Dieselölen beständig Einsatzbereiche: • Besonders als Ergänzung zu Feststoffdichtungen auf grob bearbeiteten Oberflächen geeignet Technische Daten: • Spaltbreiten: > 20 mm • Temperaturbeständigkeit: –40 bis +120 °C Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: loctite flächendichtung 200 ml, teroson dichtmasse, dichtungspaste, Teroson-Flanschdichtstoff, Teroson-Gehäusedichtstoff, Flanschdichtstoff, Dichtstoff, Gehäusedichtstoff, Teroson-Dichtstoff, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 22,50*
10
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 23,82*
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 24,33*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 25,13*
Lager 214
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,10965* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 253,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.