| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339601 Herst.-Nr.: 800110 EAN/GTIN: 4002872126921 |
| |
|
| | |
| TEROSON VR 410 ist eine blaue Paste, auf Harz basierender Flächendichtstoff, besonders als Ergänzung zu Feststoffdichtungen auf grob bearbeiteten Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig von -40 bis +120 °C. Kann mit Pinsel oder Tuch aufgetragen werfen und leicht demontiert werden. Dieses Produkt bleibt plastisch und härtet nicht aus. • Gehäusedichtung • geeignet für Spaltbreiten > 20 mm • Aufbringung mit Pinsel oder Tuch, leichte Demontage • härtet nicht und bleibt plastisch • gegenüber Motorölen und Dieselölen beständig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 800110 | Werksnummer: | 800110 | Profil: | 10x200ML Tube | Gewicht netto Kg: | 0,264000 | Länge brutto mm: | 45,00 | Breite brutto mm: | 55,00 | Höhe brutto mm: | 233,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,264000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flächendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,63* | € 23,49* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 20,67* | € 24,69* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,99* | € 24,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,554* | € 25,164* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,25* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,09815* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|