Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kunststoff-Seilrolle, breite Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Seilrolle, breite Ausführung
Kunststoff-Seilrolle, breite Ausführung
Kunststoff-Seilrolle, breite Ausführung
Kunststoff-Seilrolle, breite Ausführung
Artikel-Nr.:
     214G-4001425639031
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     58702
EAN/GTIN:
     4001425639031
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
hbs betz seilrolle
seilrolle
Seilrolle Nr. 5xx • Kunststoff-Seilrolle • Mit eingespritztem Kugellager 6000 zz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Ausführung:
breit
Typ:
Nr. 570
Rollen-Ø:
65 mm
Nutenweite:
12,0 mm
Nutentiefe:
5 mm
Belastung/Stück:
140 kg/max
Weitere Suchbegriffe: seilrolle 65mm, Seil, Rolle, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 11,01*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 11,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.