| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000657078458 Herst.-Nr.: 7845 EAN/GTIN: 4000657078458 |
| |
|
| | |
| Ankerstange ASTA, Edelstahl R • Gewindestange aus nicht rostendem Stahl R • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Besonders geeignet für die Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen • Geeignet für den Einsatz in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge • Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten • Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar • Einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug durch Außen-6-kant • Durch den nicht rostenden Stahl besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich • Je nach System zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton • Setzen der Ankerstange bei der Montage mit der Mörtelpatrone erfolgt drehend-schlagend mit einem Bohrhammer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Länge: | 110 mm | Gewinde: | M8 mm | Verankerungstiefe: | 80 mm | Bohrernenn-Ø: | 10 mm | Dicke des Anbauteils max.: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 8,529* | € 11,879* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,074* | € 15,892* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 11,575* | € 15,895* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,378* | € 15,896* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 14,306* | € 19,787* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4306* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|