Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Artikel-Nr.:
     214G-4000591093760
Hersteller:
     Enders Colsman
Herst.-Nr.:
     9376
EAN/GTIN:
     4000591093760
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz gas
terrassenheizer
Terrassenheizung Elegance, Edelstahl • Brenner aus Edelstahl • Mit Piezozündung, Zündsicherung und Kippsicherung • 3,5–8 kW stufenlose Leistungsregulierung • 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden • Max. Brenndauer bei einer 11 kg Gasflasche: ca. 19 Stunden • Standrohr und Gehäuse aus blank gewalztem Edelstahl • Fußplatte aus beschichtetem Stahl • Tragegriffe und Eingriffe ummantelt • Stabiles Rollenset für bequemen Standortwechsel • Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten Lieferung: Demontiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Edelstahl
Leistung:
8 kW
Verbrauch:
572 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Aufbaumaß B x H:
Ø 76 x 218 cm
Brenndauer bei Volllast in Std. 11 kg Gasflasche:
19
Gasart:
Propan/Butan
Weitere Suchbegriffe: Terrassenheizung, Gas-Terassenheizung, Heizgerät, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 132,99*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 133,23*
€ 4,90*
ab € 108,55*
€ 133,35*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 136,40*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 151,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.