Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4000590051792
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     11191000080
EAN/GTIN:
     4000590051792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
wilckens holzschutzfarbe
holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe • Schnell trocknender Holzanstrich mit hoher Deckkraft, geeignet für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich (z. B. Holzgiebel, Holzzäune, Holzverkleidungen und Blockhäuser) • Seidenglänzend • Wasserverdünnbar • Geruchsarm und elastisch • Angenehme Verarbeitung • Tropfgehemmt • Hochwertige Deck- und Schutzfarbe • Licht- und wetterbeständig • UV-stabil • Staubtrocken nach ca. 2 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 4–6 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Wetterschutzfarbe (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Wetterschutzfarbe enthält maximal 40 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
reinweiß
Inhalt:
2,5 l
Weitere Suchbegriffe: holzschutzfarbe 2,5 l, Farbe, Holzschutz, Isoliergrund, Lack, Wetterschutz, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 31,44*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,5432*
€ 31,5032*
4 Tage
4
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 31,72*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 23,87*
€ 31,81*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 24,39*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 9,756* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.