| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3660570052297 Herst.-Nr.: 1161645 EAN/GTIN: 3660570052297 |
| |
|
| | |
| 3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten Eigenschaften: • Horizontale Beingurte • Brust- und rückseitige Auffangöse • Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen • Werkzeugschlaufen • Automatikverschlüsse • Brust- und rückseitige Sturzindikatoren • Gurt-End-Depot • Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld • Schwarz beschichtete Beschläge • Verbindungsmittelhalter • D-Ring an der Vorderseite • Max. Lebensdauer: 10 Jahre Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich Material: Polyester, verzinkter Stahl Gewicht: 2,41 kg Zulassung/Norm: EN 361, EN 358 Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: | | Größe: | S | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, Sicherungsgeräte, Auffangwesten, Gurt, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 195,25* | € 234,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 196,89* | € 236,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,50* | € 241,47* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,06* | € 259,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,83* | € 261,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|