| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3506111000511 Herst.-Nr.: 100051 EAN/GTIN: 3506111000511 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch AIRSOFT Performance Eigenschaften: • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch • Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) • Gute Druckbeständigkeit • Hohe Öl- und Medienbeständigkeit • Lange Lebenszyklen • Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) Einsatzbereiche: • Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau Technische Daten: • Material: Weich-PVC, mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Sicherheitsfaktor 4:1 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Gewicht: | 0,077 kg/m | Innen-Ø: | 6,3 mm | Außen-Ø: | 11,0 mm | Schlauchlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, tricoflex druckluftschlauch, TRICOFLEX-Schlauch, TRICOFLEX-Druckluftschlauch, TRICOFLEX-Luftschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,60* | € 86,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,80* | € 87,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,66* | € 88,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,72* | € 91,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,44* | € 95,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,5088* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|