| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3495884761005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3495884761005 |
| | |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray trig-a-cap extra Eigenschaften: • Markierer auf Lösemittelbasis • Ergonomische Kappe • Abriebfest, wetterbeständig • Sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstoß • Sehr hohe Deckkraft • Schnell trocknend • Kurze Trockenzeit • Feine und genaue Strichführung • Ohne FCKW, Blei und Cadmium Einsatzbereiche: • Zum Markieren bei Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Aufbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen, Vermessungspunkten, Unfallaufnahmen, etc. • Markiert auf jeder Oberfläche. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | grün fluoreszierend | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, bodenmarkierspray grün 500ml ampere, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, Markierspray, Ampere-Farbspray, Ampere-Bodenmarkierspray, Ampere-Baustellenmarkierspray, Ampere-Markierspray, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,17* | € 6,80* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,00* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 5,33* | € 7,16* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,98* | € 7,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 10,66* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|