Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe Starline 125 mm P40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe Starline 125 mm P40
Fächerscheibe Starline 125 mm P40
Fächerscheibe Starline 125 mm P40
Artikel-Nr.:
     214G-3157629341674
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66254492271
EAN/GTIN:
     3157629341674
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe STARLINE • Zirkonkorund • X-Baumwoll-Gewebeteller • Gute Abtragsleistung bei Grobschliff und Entgraten • Für die Bearbeitung von Stahl, Metalllegierungen oder weichen Materialien wie Holz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gewölbt
max. Drehzahl:
12250 min-1
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerscheibe, Schleifscheibe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 2,37*
€ 3,49*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,52*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,68*
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.