| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3157623003868 Herst.-Nr.: 66252920341 EAN/GTIN: 3157623003868 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe X-TREME • Korund • Schnelle und hohe Abtragsleistung • Bindungssystem mit hohen Kornhaltekräften • Zum Schruppen von harten Stahlarten und Legierungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Stärke: | 1,0 mm | Außen-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Tellerform: | gerade | max. Drehzahl: | 12250 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,40* | € 1,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,41* | € 2,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 2,10* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,44* | € 2,17* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,17* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|