Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40
Artikel-Nr.:
     214G-3157620646488
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     63642536737
EAN/GTIN:
     3157620646488
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
12000 min-1
Körnung:
40
Kopf-Ø:
60 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30 k40, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 5,18*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,30*
€ 41,05*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,74*
€ 41,58*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,31*
€ 43,45*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,90*
€ 51,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.