Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0000040785424 Herst.-Nr.: 00998-50 EAN/GTIN: 0000040785424 |
| |
|
| | |
| Winkelhahnstück • Anschluss für Wasserhahn • Verhindert Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn mittels dreh- und schwenkbarem Anschlussstück • Ideal auch für den Einsatz an Schlauchwagen • Ausführung: für 26,5 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde und für 21,0 mm (G 1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Übergangs-Schlauchstück, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Wasserhahn-Ersatzteil, Wasserhahnersatzteil, gardena schnellkupplung 3/4", gardena armaturenanschluss, wasserhahn ersatzteil, Wasserhahn, Gartenbewässerung, Winkelhahnstück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,63* | € 6,75* | | | | | 40 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 6,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,20* | € 7,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,55* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|