Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipper Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081083546
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1571258
EAN/GTIN:
     4007081083546
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzange
Handnietzange
Kombizange Flipper Plus Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät Arbeitsbereich Blindniet Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Arbeitsbereich Blindnietmutter Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl. Technische Daten Gerätegewicht: 750 g Gewicht incl. Verpackung: 1,914 kg Gesamtlänge: 217 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 und 12/M6 Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6 1 Montageschlüssel, 1 Inbusschlüssel 1 Futterbacken-Einsetzhilfe Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Gemeinsame Vorteile - Neue Ratschen-Funktion - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung Vorteile beim Setzen von Blindnieten - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten Vorteile beim Setzen von Blindnietmuttern - Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Vereinfachte Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern
Weitere Suchbegriffe: Nietzange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, blindnietzange 2,4-5,0mm, blindnietmutternzange, blindnietmutternzange gesipa, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, Flipper, Flipper-Plus, Blindnietmutterngerät, Blindnietmuttergerät
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,97*
€ 148,79*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 121,08*
€ 148,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 155,20*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 156,24*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 193,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.