Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 6,2 Übergröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081040419
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1519772
EAN/GTIN:
     4007081040419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete gesipa
Speed Bulb von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal Vorteile - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei: - Höheren dynamischen Belastungen - Blechkonstruktionen - Elektrogeräte - Weiße Ware Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ˜ 485 mm für Standard Mundstück L5 ˜ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
12500
Frei Haus
ab € 0,05265*
€ 0,06035*
Lager 214
nicht lagernd
12500
Frei Haus
ab € 0,06202*
€ 0,07196*
11 Tage
unbekannt
12500
Frei Haus
ab € 0,06787*
€ 0,07617*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12500 Stück
€ 0,07196*
€ 0,08563
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,06886*
€ 0,08194
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 0,06483*
€ 0,07715
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,06383*
€ 0,07596
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,06302*
€ 0,07499
pro Stück
ab 6250000 Stück
€ 0,06202*
€ 0,0738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 12500 Stück ( entspricht € 899,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.