Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081040198
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1519736
EAN/GTIN:
     4007081040198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete gesipa
Speed Bulb von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal Vorteile - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei: - Höheren dynamischen Belastungen - Blechkonstruktionen - Elektrogeräte - Weiße Ware Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ˜ 485 mm für Standard Mundstück L5 ˜ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
17550
Frei Haus
ab € 0,04848*
€ 0,05378*
Lager 214
nicht lagernd
17500
Frei Haus
ab € 0,05744*
€ 0,06377*
12 Tage
unbekannt
17500
Frei Haus
ab € 0,06381*
€ 0,06811*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17500 Stück
€ 0,06377*
€ 0,07589
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,06237*
€ 0,07422
pro Stück
ab 87500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 262500 Stück
€ 0,05824*
€ 0,06931
pro Stück
ab 8750000 Stück
€ 0,05744*
€ 0,06835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 17500 Stück ( entspricht € 1.115,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.