Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,2 Übergröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081040006
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1519727
EAN/GTIN:
     4007081040006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete gesipa
Speed Bulb von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal Vorteile - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei: - Höheren dynamischen Belastungen - Blechkonstruktionen - Elektrogeräte - Weiße Ware Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ˜ 485 mm für Standard Mundstück L5 ˜ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
17500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06263*
€ 0,08123*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 827,575*
€ 929,425*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 980,525*
€ 1.107,225*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.107,225*
€ 1.317,59775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.094,275*
€ 1.302,18725
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1.081,675*
€ 1.287,19325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 980,525*
€ 1.166,82475
pro Packung
1 Packung enthält 17.500 Stück (ab € 0,05603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.