Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 4,8 x 8,5 , Länge: 485 mm, Übergrö


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081039291
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1519161
EAN/GTIN:
     4007081039291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
G-Speed Der Mehrbereichs-Magazinniet G-Speed von GESIPA mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Vorteile - Großer Klemmbereich - Reduzierte Variantenvielfalt - Optimale Bohrlochausfüllung und ausgeprägte Lochleibung - Bestens geeignet zur Übertragung von Scherkräften mit moderater Klemmkraft - Ideal für Anwendungen bei: - LED-Lichtleisten - Elektronik/Platinenbestückungen - Leichte Blechkonstruktionen - PC-Gehäuse - Typenschilder - Sacklochbohrungen Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ˜ 485 mm für Standard Mundstück L5 ˜ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, standard blindniete, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10020
Frei Haus
ab € 0,06406*
€ 0,07426*
Lager 214
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,07662*
€ 0,08848*
10 Tage
unbekannt
10000
Frei Haus
ab € 0,07871*
€ 0,09081*
12 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,08315*
€ 0,10205*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,08848*
€ 0,10529
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,08739*
€ 0,10399
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,08642*
€ 0,10284
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,07662*
€ 0,09118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 884,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.