Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,5 , Länge: 485 mm, Übergrö


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081020015
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1464085
EAN/GTIN:
     4007081020015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
G-Speed Der Mehrbereichs-Magazinniet G-Speed von GESIPA mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Vorteile - Großer Klemmbereich - Reduzierte Variantenvielfalt - Optimale Bohrlochausfüllung und ausgeprägte Lochleibung - Bestens geeignet zur Übertragung von Scherkräften mit moderater Klemmkraft - Ideal für Anwendungen bei: - LED-Lichtleisten - Elektronik/Platinenbestückungen - Leichte Blechkonstruktionen - PC-Gehäuse - Typenschilder - Sacklochbohrungen Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ˜ 485 mm für Standard Mundstück L5 ˜ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06614*
€ 0,08564*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 757,80*
€ 846,30*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 897,75*
€ 1.011,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,45*
€ 1.203,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 999,60*
€ 1.189,524
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 988,05*
€ 1.175,7795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 898,20*
€ 1.068,858
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 897,75*
€ 1.068,3225
pro Packung
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,05985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.