Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 28 mm, 3000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     214EO-2609200228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 200 228
EAN/GTIN:
     3165140084284
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1,12 kg
Nettogewicht:
1,12 kg
Volumen:
0,679 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
73 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
GTIN:
4007081102629
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1679682
Lieferantenartikelnummer:
1679682
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
iBird Pro
Artikelnummer:
1679682
EAN Code:
4007081102629
Produkt-Name:
iBird Pro in L-Boxx
Produkt-Typbezeichnung:
iBIRD PRO ohne Akku und Ladegerät in L-Boxx
Gerätehub:
25 mm
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Höhe:
160 mm
Kapazität des Akkus:
2 A·h
Setzkraft:
20000 N
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
9000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00671*
€ 0,01016*
5 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,00702*
€ 0,01016*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 24,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,02*
€ 26,07*
Lager 214
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,96*
€ 29,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.