Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier mit 7 Löchern, 100 x 150 mm, K 80, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608901116
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 116
EAN/GTIN:
     4059952544540
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Handschleifpapier
Holz-Deltaschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,076 kg
Nettogewicht:
0,072 kg
Volumen:
0,365 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
4.8 mm
Durchmesser des Bohrers:
4.8499999999999996 mm
Durchmesser des Kopfes:
8.9 mm
GTIN:
4007081039581
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1519287
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1519287
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
G-Speed Stahl
Schaftlänge:
8.5 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
7.5 mm
max. Klemmlänge:
7.5 mm
min. Klemmbereich:
1 mm
min. Klemmlänge:
1 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1519287
EAN Code:
4007081039581
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
8.9 mm
Produkt-Name:
Magazin-Blindniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 4,8 x 8,5, Länge: 510 mm, Standardgröße
Produkt-Typbezeichnung:
Magazinniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 4,8 x 8,5 Std. L5
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,507*
€ 0,677*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5189*
€ 0,6889*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,531*
€ 0,701*
Lager 214
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,541*
€ 0,703*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,538*
€ 0,768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.