Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, K 80, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 825
EAN/GTIN:
     4059952541631
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,103 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
3.2 mm
Durchmesser des Bohrers:
3.25 mm
Durchmesser des Kopfes:
5.5 mm
GTIN:
4007081047753
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1464168
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1464168
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
G-Speed Stahl
Schaftlänge:
4.0 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
3.0 mm
max. Klemmlänge:
3.0 mm
min. Klemmbereich:
1.0 mm
min. Klemmlänge:
1.0 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1464168
EAN Code:
4007081047753
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
5.5 mm
Produkt-Name:
Magazin-Blindniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4, Länge: 510 mm, Standardgröße
Produkt-Typbezeichnung:
Magazinniet G-Speed Stahl Flachrundkopf 3,2 x 4,0 Std. L5
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,60*
8 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,414*
€ 0,604*
Lager 214
395
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,414*
€ 0,624*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,66*
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,464*
€ 0,684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.