Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 32 mm, 60, ungelocht, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608605167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 167
EAN/GTIN:
     3165140159852
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt bosch, deltaschleifblatt korn 60, deltaschleifblatt ungelocht, Schleifblatt, Blattware
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3708*
€ 0,4714*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,354*
€ 0,494*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3694*
€ 0,5094*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,354*
€ 0,514*
Lager 214
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,378*
€ 0,538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605169
ab € 0,37*
Zubehör
Bosch
2608605166
ab € 0,37*
Zubehör
Bosch
2608605171
ab € 1,69*
Zubehör
Bosch
2608605168
ab € 0,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.