Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido A 46 V INOX BF, 180 mm, 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608603498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 603 498
EAN/GTIN:
     3165140733502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Best for Inox – Rapido gewährleistet schnelle Schnitte in Stahl. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. Dadurch ist sie besonders verschleißresistent und garantiert gleichmäßig hohe Qualität bei minimaler Gratbildung oder Blauverfärbung. Zudem sorgt die besonders dünne Scheibe für schnelle, präzise und glatte Schnitte in geeigneten Materialien. Die Trennscheibe Best for Inox – Rapido ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Zudem sorgt das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Inox. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,089 kg
Nettogewicht:
0,085 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
1,92 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Edelstahl
Bitlänge:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 3,38*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 4,21*
25
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.