Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608600545
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 545
EAN/GTIN:
     3165140220927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Inox Rapido kombiniert schnelle Schnitte in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen in einer modernen Phenolharzmatrix. Zudem ist die dünne Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Diese Scheibe zum Schneiden von rostfreiem Stahl verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,013 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Edelstahl
Bitlänge:
25 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,03*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,03*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 1,12*
4 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,12*
Lager 214
100
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 220
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
2608600549
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.